Motion
87919635
Vis de 3/8 po, rondelle plate en acier USS 7/16 po DI x 1 po DE, 5/64 po d’épaisseur, fini zingué
N° D’ARTICLE MI11771354
N° MFR87919635
Prix0.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 3/8 po, rondelle plate en acier USS 7/16 po DI x 1 po DE, 5/64 po d’épaisseur, fini zingué
N° D’ARTICLE MI11771354
N° MFR87919635

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    7/16 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Taille de la vis
    3/8
  • Épaisseur
    5/64 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Type
    USS

Aperçu

Description du fabricant
TAILLE DE BOULON 87919635 87919635 3/8 USS PLAT
  • Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).