Motion
87919932
Vis n° 12 , rondelle plate SAE en acier 1/4" DI x 9/16" DE, 1/16" d'épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11771373
N° MFR87919932
Prix25.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis n° 12 , rondelle plate SAE en acier 1/4" DI x 9/16" DE, 1/16" d'épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11771373
N° MFR87919932

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1/4 po
  • Diamètre extérieur
    9/16 po
  • Taille de la vis
    #12
  • Épaisseur
    1/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Type
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
87919932 87919932 12 SAE (EMBALLAGE DE 1 LB) FLA
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.