Motion
87920146
Vis de 5/16 po, rondelle plate en acier 5/16 po DI x 1-1/4 po DE, 0.049 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11771384
N° MFR87920146
Prix0.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 5/16 po, rondelle plate en acier 5/16 po DI x 1-1/4 po DE, 0.049 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11771384
N° MFR87920146

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3125 po, 5/16 po
  • Diamètre extérieur
    1-1/4 po
  • Taille de la vis
    5/16
  • Épaisseur
    0.0490 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
87920146 87920146 5/16 DIA.X 1 1/4 D.E.
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.