Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.1200 po
- Diamètre extérieur maximal0.2230 po
- Épaisseur maximale0.0620 po
- Diamètre intérieur minimum0.1140 po
- Diamètre extérieur minimum0.2090 po
- Taille de la vis#4
- Épaisseur0.0250 po
Détails
- Fixation standardDIN 127
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- DuretéRockwell C44-C51 HBS
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Système de mesureMétrique
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.