Motion
87920419
Rondelle de blocage fendue - 0.4400 po DI, 1.4640 po DE, 0.2190 po d’épaisseur, matériau en acier allié, finition plaquée zinc
N° D’ARTICLE MI11771404
N° MFR87920419
Prix0.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 0.4400 po DI, 1.4640 po DE, 0.2190 po d’épaisseur, matériau en acier allié, finition plaquée zinc
N° D’ARTICLE MI11771404
N° MFR87920419

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.8940 po
  • Diamètre extérieur maximal
    1.4640 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.8780 po
  • Diamètre extérieur minimum
    1.4590 po
  • Taille de la vis
    7/8
  • Épaisseur
    0.2190 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier allié
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
87920419 87920419 7/8 BOULON MOYEN S
  • Les rondelles de blocage fendues ont une fente à un point le long de leur diamètre extérieur, ce qui crée une compression et une tension pour verrouiller l’écrou en place. Les rondelles de blocage fendues sont utilisées dans les applications à vibrations élevées.