Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal1.0240 po
- Diamètre extérieur maximal1.6610 po
- Diamètre intérieur minimum1.0030 po
- Diamètre extérieur minimum1.6560 po
- Taille de la vis1
- Épaisseur0.2500 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.