Motion
87921326
Écrou hexagonal à vis mécanique à droite en acier no 10-32 UNF; 3/8 po sur les méplats, 1/8 po de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11771451
N° MFR87921326
Prix0.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal à vis mécanique à droite en acier no 10-32 UNF; 3/8 po sur les méplats, 1/8 po de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11771451
N° MFR87921326

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1/8 po
  • Taille du filetage
    #10-32
  • Largeur sur les talons plats
    3/8 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type
    Écrou hexagonal à vis mécanique

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU SCR 87921326 87921326 10-32 HEX MACH
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|UNF indique des normes nationales unifiées de filetage fin. Les filetages fins ont moins de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus petits.