Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.0940 po
- Diamètre extérieur maximal0.1820 po
- Diamètre intérieur minimum0.0880 po
- Diamètre extérieur minimum0.1720 po
- Taille de la vis#2
- Épaisseur0.0200 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier inoxydable
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.