Motion
87925137
Rondelle de blocage fendue - 0.3070 po de diamètre extérieur, 0.0400 po d’épaisseur, matériau en acier inoxydable, finition plaquée zinc
N° D’ARTICLE MI11771606
N° MFR87925137
Prix0.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 0.3070 po de diamètre extérieur, 0.0400 po d’épaisseur, matériau en acier inoxydable, finition plaquée zinc
N° D’ARTICLE MI11771606
N° MFR87925137

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.1740 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.3070 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.1670 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.2930 po
  • Taille de la vis
    #8
  • Épaisseur
    0.0400 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
87925137 87925137 8 BOULON MOYEN ÉVASÉ
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.