Motion
87925152
Rondelle de blocage fendue - 0.3770 po de diamètre extérieur, 0.0560 po d’épaisseur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11771609
N° MFR87925152
Prix0.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 0.3770 po de diamètre extérieur, 0.0560 po d’épaisseur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11771609
N° MFR87925152

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.2270 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.3770 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.2200 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.2190 po
  • Taille de la vis
    #12
  • Épaisseur
    0.0560 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
87925152 87925152 12 BOULON MOYEN SP
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.