Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur13/16 po
- Diamètre extérieur2 po
- Taille de la vis3/4
- Épaisseur0.1480 po
Détails
- CouleurArgent
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- TypeStandard
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.