Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1/4 po
- Diamètre extérieur1 po
- Taille de la vis1/4
- Épaisseur0.0650 po
Détails
- CouleurArgent
- Revêtement de finitionSimple
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel316
- TypeAile
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.