Motion
89843668
Roulette de plaque - matériau de roue en polymère, diamètre de roue de 3 po, largeur de face de 1.2500 po, capacité de charge de 300 lb
N° D’ARTICLE MI11772893
N° MFR89843668
Prix19.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - matériau de roue en polymère, diamètre de roue de 3 po, largeur de face de 1.2500 po, capacité de charge de 300 lb
N° D’ARTICLE MI11772893
N° MFR89843668

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    5/16 po
  • Espacement des trous de boulon
    2-3/8 x 3-3/8
  • Largeur de la face
    1.2500 po
  • Hauteur totale
    3-13/16 po
  • Taille de la plaque
    3-1/8 x 4-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    3 po
  • Largeur de roue
    1-1/4 po

Détails

  • Application
    Roulette de camion
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Étampe formée
  • Revêtement de finition
    Zinc
  • À utiliser avec
    39664768
  • Capacité de charge
    300 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Style
    Émerillon
  • Type de roulement
    Simple
  • Matériau de la roue
    Phénolique
  • Type de matériau de roue
    Polymère

Aperçu

Description du fabricant
89843668 89843668 3 POX1 1/4 PHEN SWL GLID