Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.6250 po, 5/8 po
- Plage de diamètres intérieurs~0.6400 po
- Diamètre extérieur1.5000 in1-1/2 po
- Plage de diamètres extérieurs1.4620 po~
- Taille de la vis9/16
- Épaisseur0.1094 in7/64 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- TypeUSS
Aperçu
- Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).