Motion
93614055
Insert rotatif en carbure IG125T de qualité IMF VNMG332 - Fini TiN/Al2O3/TiCN, diamant 35°, cercle d’inscr 3/8 po, épaisseur 3/16 po, rayon d’angle 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11773966
N° MFR93614055
Prix17.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure IG125T de qualité IMF VNMG332 - Fini TiN/Al2O3/TiCN, diamant 35°, cercle d’inscr 3/8 po, épaisseur 3/16 po, rayon d’angle 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11773966
N° MFR93614055

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre du trou
    0.1500 po
  • Angle inclus
    35 °
  • Cercle inscrit
    3/8 po
  • Taille d’insertion
    332
  • Angle de décharge
    0
  • Épaisseur
    3/16 po

Détails

  • brise-croustilles
    FMI
  • Processus de revêtement
    MCV
  • Revêtement de finition
    TiN/Al2O3/TiCN
  • Insérer la méthode de conservation
    Broche et pince
  • Insérer le style
    VNMG
  • Qualité du fabricant
    IG125T
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5/C6
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
93614055 93614055 VNMG332 IG125T-IMF VOITURE
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.