Motion
33-3150E/7S
33-3150E/7S
N° D’ARTICLE MI11838546
N° MFR33-3150E/7S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
33-3150E/7S
N° D’ARTICLE MI11838546
N° MFR33-3150E/7S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    7S
  • Longueur  
    12 po
  • Épaisseur du matériau
    1.7 mm
  • Taille
    7S

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A5
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A1
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    EN388 / 4X21A
  • Demandes
    Industrie automobile, fabrication de produits chimiques, machinerie et équipement, pétrole et gaz, transformation des aliments, fabrication de métaux
  • Couverture du revêtement
    Gants entiers
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Vert aqua
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Matériau résistant aux coupures
    Nitrile, micromousse
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    A5
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    A1
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    EN388 / 4X21A
  • EN388
    4X21A
  • Caractéristiques et avantages
    Travailler dans des environnements chimiques est un travail difficile. Augmenter votre sécurité et votre productivité en milieu de travail est un défi pour nous. Honeywell lance Flextril, la solution de protection des mains qui offre cinq fois plus de performance : une protection chimique élevée, une résistance fiable aux coupures, une excellente prise sur les surfaces mouillées et sèches, une dextérité améliorée et un confort amélioré. De plus, avec le code QR imprimé sur le gant, vous avez toutes les données de performance à portée de main.
  • Couverture des doigts
    Gants(palme) avec doigts complets, gants de l’avant à la jointure
  • Type de main
    Paire
  • Code d’harmonisation
    4015191050
  • Matériau de la doublure
    PEHP-Nylon
  • Matériau de la doublure
    PEHP-Nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    33-3150E/7S
  • Numéro CUP du fabricant
    883940409382
  • Matériel
    Nitrile
  • Type de produit
    Nitrile
  • Sans poudre
    Oui
  • Gamme de produits
    Flextril .
  • Type de protection
    Chimique, coupure, abrasion
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Gants stériles
    Non
  • Finition de surface
    Rough (cough)
  • Fiche technique
    Feuillet_de_données_Flextril_US_2021.pdf
  • Style de pouce
    Enrobé
  • Type
    Résistant aux produits chimiques
  • CUP_NON
    883940409382
  • Fabriqué aux États-Unis
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
33-3150E/7S FLEXTRIL 211,SUPP,COUPE A1/A,7
  • Travailler dans des environnements chimiques est un travail difficile. Augmenter votre sécurité et votre productivité en milieu de travail est un défi pour nous. Honeywell lance Flextril, la solution de protection des mains qui offre cinq fois plus de performance : une protection chimique élevée, une résistance fiable aux coupures, une excellente prise sur les surfaces mouillées et sèches, une dextérité améliorée et un confort amélioré. De plus, avec le code QR imprimé sur le gant, vous avez toutes les données de performance à portée de main.