Motion
CLX-16-14-SS
Raccord rigide de vis de fixation - 1 po de diamètre, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de longueur totale, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11870870
N° MFRCLX-16-14-SS
Prix333.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide de vis de fixation - 1 po de diamètre, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de longueur totale, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11870870
N° MFRCLX-16-14-SS
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
Prix333.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.0000 po
  • Alésage - Côté 2
    0.8750 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille de l’alésage
    1 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.0490 po
  • Longueur de l’accouplement
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Taille de la vis
    1/4-28
  • Poids
    1.408 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po / +0.0005 po
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Type de couplage
    Pince monopièce
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Lubrification
    Sans entretien
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Vitesse maximale
    4000 tr/min
  • Couple maximum transmis
    5.6600 N-m
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch
  • Série
    CLX
  • Cote de température
    -40 à 350 °F
  • Capacité de couple
    9.17 pi-lb
  • Couple nominal (po-lb)
    1200 po-lb
  • CUP_NON
    63452900399

Aperçu

Description du fabricant
CLX-16-14-SS COUPELLE RIGIDE MONOBLOC NOMAR