Motion
CLX-24-20-SS
Raccord rigide de vis de fixation - 1.5000 po de diamètre, 2.6250 po de diamètre extérieur, 3.8750 po de longueur totale, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11870874
N° MFRCLX-24-20-SS
Prix675.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide de vis de fixation - 1.5000 po de diamètre, 2.6250 po de diamètre extérieur, 3.8750 po de longueur totale, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11870874
N° MFRCLX-24-20-SS
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
Prix675.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.5000 po
  • Alésage - Côté 2
    1.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Taille de l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.8860 po
  • Longueur de l’accouplement
    3.8750 po
  • Diamètre extérieur
    2.6250 po
  • Longueur totale
    3.8750 po
  • Taille de la vis
    5/16-24
  • Poids
    4.206 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po / +0.0005 po
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Type de couplage
    Pince monopièce
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Vitesse maximale
    4000 tr/min
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch
  • Série
    CLX
  • Cote de température
    -40 à 350 °F
  • Capacité de couple
    15.83 pi-lb
  • Couple nominal (po-lb)
    350.25 N-m
  • CUP_NON
    63452923844

Aperçu

Description du fabricant
CLX-24-20-SS COUPELLE RIGIDE MONOBLOC NOMAR