Motion
MSP-48-AN
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, Aluminium anodisé, Alésage de 48 mm, D.E. de 78 mm, Largeur de 19 mm
N° D’ARTICLE MI11874490
N° MFRMSP-48-AN
Prix223.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, Aluminium anodisé, Alésage de 48 mm, D.E. de 78 mm, Largeur de 19 mm
N° D’ARTICLE MI11874490
N° MFRMSP-48-AN

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix223.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    48 mm
  • Diamètre extérieur
    78 mm
  • Largeur
    19 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MSP-48-AN
  • Matériel
    Aluminium anodisé
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
MSP-48-AN COLLIER DE SERRAGE NOMAR DE L’ARBRE DEUX-P