Motion
MSPC-12-10-SS
Raccord rigide à pince - Série MSPC, acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 12 mm, Alésage - Côté 2 : 10 mm
N° D’ARTICLE MI11874641
N° MFRMSPC-12-10-SS
Prix748.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série MSPC, acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 12 mm, Alésage - Côté 2 : 10 mm
N° D’ARTICLE MI11874641
N° MFRMSPC-12-10-SS
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
Prix748.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    12 mm
  • Alésage - Côté 2
    10 mm
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Taille de l’alésage
    0.3940 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.2990 po
  • Longueur de l’accouplement
    45 mm
  • Porte-clés - Côté 1
    4 mm
  • Porte-clés - Côté 2
    3 mm
  • Diamètre extérieur
    29 mm
  • Longueur totale
    3.2500 po
  • Taille de la vis
    M4
  • Poids
    0.430 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,050 mm / +0,012 mm
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Type de couplage
    Pince deux pièces
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Vitesse maximale
    4000 tr/min
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch
  • Série
    MSPC
  • Capacité de couple
    24 pi-lb
  • CUP_NON
    63452906989

Aperçu

Description du fabricant
COUPÉ RIGIDE DEUX PIÈCES NOMAR MSPC-12-10-SS