Motion
OF-MCL-30-A
Ruland OF-MCL-30-A - Collier d’arbre, montable avec des méplats et des trous, monopièce, alésage 30mm, OD 54mm, W 15mm, 2024 Aluminium
N° D’ARTICLE MI11875179
N° MFROF-MCL-30-A
Prix36.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland OF-MCL-30-A - Collier d’arbre, montable avec des méplats et des trous, monopièce, alésage 30mm, OD 54mm, W 15mm, 2024 Aluminium
N° D’ARTICLE MI11875179
N° MFROF-MCL-30-A
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
Prix36.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre max. du dégagement
    2.3310 po
  • Diamètre extérieur
    2.1260 po
  • Poids
    0.150 lb
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    OF-MCL-30-A
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452922090

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT MONOPIÈCE POUR COLLIER D'ARBRE OF-MCL-30-A