Motion
USC32-16-16-F
Joint en U à goupille et bloc - 1.0000 po diamètre taille A, 1.0000 po diamètre taille B, 1.9950 po diamètre extérieur, 5.5000 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11877214
N° MFRUSC32-16-16-F
Prix1,149.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 1.0000 po diamètre taille A, 1.0000 po diamètre taille B, 1.9950 po diamètre extérieur, 5.5000 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11877214
N° MFRUSC32-16-16-F
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
Prix1,149.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.7000 po
  • Taille d’alésage A
    1.0000 po
  • Taille d’alésage B
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.9950 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Poids
    2.9700 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT32/51-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Série
    USC32
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015

Aperçu

Description du fabricant
OURS À AIGUILLE UNIQUE À JOINT UNIVERSEL USC32-16-16-F