Motion
USSK32-25MM-22MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
USSK32-25MM-22MM-SS

Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 25 mm taille A, Alésage de 22 mm taille B, D.E. de 1.9960 po, Longueur de 5.5000 po, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877542
N° MFRUSSK32-25MM-22MM-SS
Prix2,747.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
USSK32-25MM-22MM-SS

Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 25 mm taille A, Alésage de 22 mm taille B, D.E. de 1.9960 po, Longueur de 5.5000 po, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877542
N° MFRUSSK32-25MM-22MM-SS
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
Prix2,747.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.7000 po
  • Taille d’alésage A
    25 mm
  • Taille d’alésage B
    22 mm
  • Diamètre extérieur
    1.9960 po
  • Longueur totale
    5.5000 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT32/51-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    USSK
  • Normes respectées
    Conforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
  • Couple de rupture statique
    15600.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
USSK32-25MM-22MM-SS FRICT UNIQUE À JOINT EN U