Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Taille de l’alésage1.1250 po
- Diamètre max. du dégagement2.1400 po
- Diamètre extérieur1.8750 po
- Taille de la vis1/4-28
- Poids0.480 lb
- Largeur1.0625 po
Détails
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- FinitionOxyde noir
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillagePince avec rainure de clavette
- Numéro de catalogue du fabricantWCLK-18-F
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452930581