Motion
912701
Isoblaste en aérosol (29-SX-94) 12 x 20 oz
N° D’ARTICLE MI11895412
N° MFR912701
Prix14.21 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Isoblaste en aérosol (29-SX-94) 12 x 20 oz
N° D’ARTICLE MI11895412
N° MFR912701
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
Prix14.21 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    13 oz
  • Hauteur
    9.75 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    9.90 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.30 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8.60 po
  • Poids
    1.142 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Application
    Recommandé à tous les ateliers d’entretien des véhicules, d’aéronefs et de réparation. Idéal pour les aéronefs, les pièces, le nettoyage par contact et les moteurs.
  • Instructions pour la demande
    à utiliser pour nettoyer et dégraisser les aéronefs, les pièces, le nettoyage des contacts et les moteurs
  • Type de produit chimique
    Solvant
  • Couleur
    Effacer
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Can
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Formulaire
    Aérosol
  • Code d’harmonisation
    3814.00.5090
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le toluène, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme causant des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction. Pour en savoir plus, visitez www.P65Warnings.ca.gov.
  • Parfum
    Solvant
  • CUP_NON
    690858912701

Aperçu

Description du fabricant
912701 A07947 SELIG GBSX94 ISOBLAST91270