Motion
R45815
Nettoyant tout usage et dégraissant Zep – Concentré, liquide, 5 gal, Seau, Parfum d’Ether
N° D’ARTICLE MI11895414
N° MFRR45815
Prix86.43 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant tout usage et dégraissant Zep – Concentré, liquide, 5 gal, Seau, Parfum d’Ether
N° D’ARTICLE MI11895414
N° MFRR45815

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix86.43 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Hauteur
    14.50 po.
  • Longueur
    9.50 po.
  • Poids
    46.00 lb
  • Largeur
    10.50 po.

Détails

  • Application
    Machinerie lourde, équipement et pièces, outils, planchers et surfaces d’atelier, béton et métal non finis
  • Instructions pour la demande
    nettoie et élimine l’huile et la graisse
  • Type de produit chimique
    À base d’eau
  • Couleur
    Violet
  • Concentration
    Concentré
  • Type de contenant
    Seau
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Formulaire
    Liquide
  • Code d’harmonisation
    3402.90.3000
  • Types de produits
    Nettoyant et dégraissant
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit ne contient aucun produit chimique reconnu par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou tout autre danger pour la reproduction.
  • Parfum
    Éther
  • CUP_NON
    021709023121

Aperçu

Description du fabricant
R45815 ZEP CON IND VIOLET DEGREASER5GL