Motion
2311
Zep - RTU, liquide, 22 oz, canette, parfum caractéristique
N° D’ARTICLE MI11895680
N° MFR2311
Prix35.71 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Zep - RTU, liquide, 22 oz, canette, parfum caractéristique
N° D’ARTICLE MI11895680
N° MFR2311

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.71 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    22 oz
  • Hauteur
    9.75 po.
  • Longueur
    2.63 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    11.70 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.00 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    10.20 po
  • Poids
    2.08 lb
  • Largeur
    2.63 po.

Détails

  • Application
    Pour une saleté légère, vaporiser la surface et essuyer. Pour les dépôts lourds, saturez soigneusement et laissez reposer pendant 15 à 30 secondes. Ensuite, rincez une deuxième fois et essuyez
  • Instructions pour la demande
    Sèche les allumages et nettoie les points de contact. À utiliser sur les moteurs diesel et à combustion interne, les moteurs marins, les outils électriques, l’équipement de réfrigération et de climatisation, les moteurs électriques et les meubles rembourrés automobiles (comme observateur de solvant).
  • Type de produit chimique
    Solvant
  • Couleur
    Effacer
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Can
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Formulaire
    Liquide
  • Code d’harmonisation
    2903.39.1550
  • Types de produits
    Dégraissant
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le 1-bromopropane, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme causant le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour en savoir plus, visitez www.P65Warnings.ca.gov.
  • Parfum
    Caractéristique
  • CUP_NON
    690858002303

Aperçu

Description du fabricant
2311 POWER SOLV 5000 NA 1 TASSE 12-22 OZ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon