Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieExclusif
- Longueur1.7 po
- Poids3.6 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePolymère de lithium
- Tension de la batterie3.7 V
- Couleur du corpsJaune
- Matériau du corpsThermoplastique
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau2080 cd
- Sortie lumineuse complète200 lm (haut), 90 lm (méd), 25 lm
- Terminer le temps d’exécution6.25 h (élevé), 19 h (moyen), 48 h
- Caractéristiques et avantages• 200 lumens et faisceau de 91m • Tête inclinable à 45 degrés, particulièrement pratique pour la lecture • Choisissez le mode de point bas pour une durée de fonctionnement de 48 heures • IPX4 résistant à l’eau • La batterie au lithium-polymère rechargeable USB se charge en 4 heures • Construction thermoplastique robuste avec lentille incassable • 2m testé contre les chocs
- ComprendBatterie rechargeable, serre-tête élastique, cordon USB
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926614352
- Sortie lumineuse maximale200 lm
- Durée d’exécution maximale48 heures
- ModèlePhare rechargeable
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- CUP_NON080926614352
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 200 lumens et 91m faisceaux
- Tête inclinable à 45 degrés, particulièrement pratique pour la lecture
- Choisissez le mode point bas pour une durée de fonctionnement de 48 heures
- IPX4 résistant à l’eau
- La batterie rechargeable au lithium-polymère USB se recharge en 4 heures
- Construction thermoplastique robuste avec lentille incassable
- 2m résistance aux chocs testée