Spécifications
Détails
- CouleurNoir
- Comp. du numéro de pièce de la lampe de poche61024, 61052, 61200, 61025, 61050, 61051, 61026, 61301, 61304, 61305, 61306, 61307, 61600, 61601, 61602, 61603, 61607, 61608, 61400, 61420, 61421, 61422, 61424, 61460, 61463, 61425, 61435, 61436, 51061, 51062, 51065, 51063, 51064
- Nom commercial de la lampe de pocheSeptor, Argo, Trident, 3AA HAZ-LO, Enduro, Enduro Pro, ProTac HL, ProTac HL USB, Double Clutch, USB HAZ-LO, Twin-Task 3AA, Twin-Task USB
- Numéro CUP du fabricant80926614376
- CUP_NON080926614376