Motion
61460
Phare frontal rechargeable USB à sécurité intrinsèque HAZ-LO, Spot/Flood
N° D’ARTICLE MI11896155
N° MFR61460
Prix145.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Phare frontal rechargeable USB à sécurité intrinsèque HAZ-LO, Spot/Flood
N° D’ARTICLE MI11896155
N° MFR61460
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
Prix145.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Exclusif
  • Longueur
    1.75 po
  • Poids
    4.1 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Tension de la batterie
    3.7 V
  • Couleur du corps
    Jaune
  • Matériau du corps
    Thermoplastique
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    2000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    250 lm (haut), 190 lm (méd), 120 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    7 h (élevé), 7.5 h (moyen), 13 h
  • Caractéristiques et avantages
    • Classe I, Div. 1, classé comme étant sécuritaire et rechargeable par USB avec indicateur de charge • Longues durées de fonctionnement de 7-13 heures qui durent tout au long de votre quart de travail • Faisceau ciblé pour un faisceau concentré de 89 pieds à 190 lumens • Utilisez le mode faisceau d’inondation pour un éclairage doux de 120 lumens qui ne fatiguera pas vos yeux • Le mode combiné Spot/Flood vous donne 250 lumens pour encore plus de lumière • Interrupteur à bouton-poussoir multifonction facile à utiliser, même avec des gants • Facile à fixer aux casques de sécurité par l’entremise d’une sangle en caoutchouc ou d’attaches, qui sont inclus
  • Comprend
    Batterie rechargeable, chargeur CA 120V , serre-tête élastique, sangle de casque de sécurité en caoutchouc, fixations refermables 3M Dual Lock
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926614604
  • Sortie lumineuse maximale
    250 lm
  • Durée d’exécution maximale
    13 heures
  • Modèle
    Phare de sécurité
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IP67
  • Homologation UL
    Classe 1, Zone 0, Groupe IIC, Classe III, Code-T : T4, Classe I, II, Division 1, Groupes A, B, C, D, E, F, G
  • CUP_NON
    080926614604
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
61460 USB HAZ HDLMP YEL BOÎTE 1
  • Classe I, Div. 1, homologation de sécurité et USB rechargeable avec indicateur de charge
  • Longues durées de fonctionnement de 7-13 heures qui durent tout au long de votre quart de travail
  • Faisceau ciblé pour un faisceau focalisé de 89 pieds à 190 lumens
  • Utilisez le mode faisceau d’inondation pour obtenir une lumière douce de 120 lumens qui ne fatiguera pas vos yeux
  • Le mode combiné projecteur/inondation vous donne 250 lumens pour encore plus de lumière
  • Interrupteur à bouton-poussoir multifonction facile à utiliser, même avec des gants
  • Facile à attacher aux casques de sécurité par une sangle ou des attaches en caoutchouc, qui sont incluses