Motion
88810
Lampe de poche mince à usage quotidien Wedge
N° D’ARTICLE MI11896231
N° MFR88810
Prix146.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche mince à usage quotidien Wedge
N° D’ARTICLE MI11896231
N° MFR88810

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix146.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Exclusif
  • Longueur
    5.46 po
  • Poids
    3.3 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Polymère de lithium
  • Tension de la batterie
    3 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium anodisé
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Sortie lumineuse complète
    300 lm
  • Caractéristiques et avantages
    • Comprend deux modes d’éclairage : Mode continu activé et THRO® (débit régulé temporairement accru) pour une luminosité maximale - 300 lumens • 69m faisceaux • 3 heures - THRO® : 1,000 lumens • 110m faisceaux • éclatement de 35 secondes • Mince, la conception ergonomique tient confortablement dans votre main et offre un transport de poche propre • Interrupteur rotatif avec indicateur de niveau de batterie • La pince de poche de transport profonde se fixe de chaque côté de la lumière • Rechargeable USB-C - La batterie au lithium-polymère se recharge en 3 heures • Durable, construction en aluminium anodisé • lentille en verre trempé • IPX7 étanche à 1m • 1m testé contre les chocs
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926888104
  • Sortie lumineuse maximale
    300 lm
  • Durée d’exécution maximale
    3 heures
  • Modèle
    Lampe de poche rechargeable à main
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • CUP_NON
    080926888104
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
88810 COUPE, NOIR
  • Comprend deux modes d’éclairage : le mode de mise sous tension constante et le mode THRO® (sortie régulée à hauteur temporaire) pour une luminosité maximale - 300 lumens
  • Faisceau 69m
  • Fonctionne 3 heures – THRO® : 1,000 lumens
  • Faisceau 110m
  • 35 secondes d’éclatement
  • La conception mince et ergonomique tient confortablement dans votre main et offre un transport de poche propre
  • Interrupteur rotatif avec indicateur de niveau de batterie
  • La pince de poche de transport profonde se fixe de chaque côté de la lumière
  • USB-C rechargeable - La batterie au lithium-polymère se recharge en 3 heures
  • Construction en aluminium anodisé durable
  • verre trempé
  • IPX7 étanche à 1m
  • 1m résistance aux chocs testée