Motion
AS568-107 E703N

FREUDENBERG NOK
AS568-107 E703N

-107 EPDM 70 JOINTS TORIQUES NOIRS
N° D’ARTICLE MI11901586
N° MFRAS568-107 E703N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
AS568-107 E703N

-107 EPDM 70 JOINTS TORIQUES NOIRS
N° D’ARTICLE MI11901586
N° MFRAS568-107 E703N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.206 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.412 po

Détails

  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.005 po
  • Matériel
    EPDM
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -58F à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
JOINTS TORIQUES NOIRS 49332466 -107 EPDM 70
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté