Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre de la bride4.4375 po
- Épaisseur de la bride0.5900 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Diamètre du rouleau3.5000 po
- Largeur du rouleau2.0000 po
- Poids4.8 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale660 °F
- Rpm max.280 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale250 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- SérieFTRY-XHT
- CUP_NON00841946150097