Motion
FTR-3.25-XHT

PCI
FTR-3.25-XHT

Rouleau sur rail à bride - 3.2500 po de diamètre, 1.9375 po de largeur de rouleau, 4.1875 po de diamètre de bride, 0.5900 po d’épaisseur de bride, blindé
N° D’ARTICLE MI11902976
N° MFRFTR-3.25-XHT
Prix1,035.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTR-3.25-XHT

Rouleau sur rail à bride - 3.2500 po de diamètre, 1.9375 po de largeur de rouleau, 4.1875 po de diamètre de bride, 0.5900 po d’épaisseur de bride, blindé
N° D’ARTICLE MI11902976
N° MFRFTR-3.25-XHT
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
Prix1,035.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    4.1875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5900 po
  • Taille hexagonale
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.9375 po
  • Longueur du filetage
    1.7500 po
  • Filetage Taille  
    1-1/4-12
  • Poids
    5.54 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    160 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    660 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    680 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9,000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Série
    FTR-XHT
  • CUP_NON
    00841946151681

Aperçu

Description du fabricant
FTR-3.25-XHT FTR-3.25-XHT CHENILLES ÉCLAIRÉES
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement