Spécifications
Détails
- Type de produitClés à chocs et cliquets sans fil
Aperçu
- Couple maximal de 210 pi-lb pour une fixation et un perçage professionnels par impact
- Cote d’impact pour l’installation et le retrait des fixations filetées dans le bois, le métal et le béton
- Gâchette à vitesse variable de 0 -2200 tr/min pour un meilleur contrôle
- Comprend un entraînement carré mâle 1/2-Inch avec un cran de broche pour une rétention maximale de la douille
- Conception compacte pour un excellent équilibre et un excellent contrôle dans les espaces restreints ou les applications en hauteur
- Moteur CC sans balais
- La lampe de travail illumine les espaces plus sombres
- Interrupteur de verrouillage de sécurité
- Conçu et conçu par Klein Tools aux États-Unis
- Alimenté par piles au lithium-ion DeWALT 20V (vendues séparément)