Spécifications
Dimensions
- Longueur10.5 po
- Poids0.7 lb
Détails
- ApplicationPour le tonus et le traçage des fils
- Type de batterieAAA
- MatérielPlastique ABS
- NormesCE Certified, REACH, RoHS3, CE-EMC
Aperçu
- Générateur de tonalité analogique simple et sonde de traçage de fil pour les fils inactifs ouverts
- Sonde réactive avec embout conducteur durable, non métallique
- Pinces crocodiles pour fils non raccordés
- Câble de test RJ45 à RJ45
- Le toner et la sonde effectuent ensemble un test de carte des fils broche à broche
- Lampe de travail sur l’embout de la sonde pour une utilisation dans les espaces sombres
- Contrôle de volume réglable
- Piles AAA (incluses)
- Câbles de test remplaçables disponibles (réf. No VDV770-855)
- Prise pour casque d’écoute pour les environnements bruyants (casque d’écoute non inclus)