Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.2 po
- Longueur6.867 po
- Poids3.36 lb
- Largeur4.05 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
Aperçu
- Idéal pour les travaux légers et compacts où les dommages aux conducteurs ne sont pas un facteur
- Fonctionne avec une plage de diamètre de câble de 0.75-Inch à 1.25-Inch (19.05 à 31.8 mm) avec une charge sécuritaire maximale de 907 kg (2000-Pound)
- La pression de préhension de la mâchoire moletée est appliquée sur une zone de câble de 1/4-Inch (6.4 mm)
- Le loquet pivotant aide à maintenir le câble dans la mâchoire
- Fabriqué aux États-Unis
- Fabriqué en acier forgé et traité thermiquement extrêmement durable
- Chaque poignée est inspectée à la main et actionnée pour assurer le bon fonctionnement