Motion
51607
Assemblage complet de cintreuse de conduit en aluminium, 3/4-Inch EMT avec dispositif de réglage d’angle .
N° D’ARTICLE MI11906656
N° MFR51607
Prix73.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage complet de cintreuse de conduit en aluminium, 3/4-Inch EMT avec dispositif de réglage d’angle .
N° D’ARTICLE MI11906656
N° MFR51607
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
Prix73.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51607 CINTREUSE DE CONDUIT EN ALUMINIUM 3/4-INCH E
  • La cintreuse en aluminium assemblée 3/4-Inch comprend la technologie unique de Klein, Angle Setter de 10, 22.5-, 30 et 45-Degree coudes à ressort de conduit) pour un gain de temps et des courbes précises répétées.
  • La tête en aluminium facile à manipuler est renforcée pour plus de résistance
  • Les marquages et symboles moulés audacieux permettent un alignement rapide et facile des conduits pour effectuer tous les types de coudes, y compris les coudes de selle et dos à dos
  • La pédale large offre une stabilité, un effet de levier et un confort excellents
  • La surface intérieure du crochet empêche le conduit de rouler ou de se tordre pendant les coudes
  • Comprend des marquages pour 10-Degrees, 22.5-Degrees, 30-Degrees, 45-Degrees, 60-Degrees et les multiplicateurs de décalage correspondants
  • Compatible avec le dispositif de réglage d’angle 3/4-Inch de Klein. No. 51612) crée un arrêt immédiat pour des courbures rapides, précises et constantes
  • Conçu pour plier les conduits 3/4-Inch EMT, 1/2-Inch rigides et 1/2-Inch IMC