Motion
56341
Ruban de tirage en acier inoxydable, 1/8-Inch x 240-Foot
N° D’ARTICLE MI11906680
N° MFR56341
Prix181.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban de tirage en acier inoxydable, 1/8-Inch x 240-Foot
N° D’ARTICLE MI11906680
N° MFR56341
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
Prix181.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boîtier
    13 po
  • Longueur du ruban
    240 pi
  • Largeur du ruban
    1/8 po
  • Poids
    7.88 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Polypropylène
  • Matériau du ruban
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TIRAGE EN ACIER INOXYDABLE 56341 , 1/8-INC
  • Les rubans de tirage en acier inoxydable 1/8-Inch de grande largeur durables et très résistants sont fermes, mais flexibles pour les longs parcours et les gros tirages de fils
  • Le ruban en acier inoxydable résistant à la corrosion prolonge la durée de vie du ruban
  • La conception du boîtier réduit l’effort de paiement et la friction en optimisant l’angle de paiement du ruban
  • La géométrie antidérapante du boîtier améliore la puissance de l’enroulement et réduit la fixation
  • La poignée à positions multiples vous donne une prise ferme et stable lorsque vous tirez ou enroulez le ruban
  • Des marques gravées au laser descendantes par incréments 1-Foot (0.3 m) vous permettent de mesurer plus précisément les longueurs de conduit et la quantité de ruban restant à payer
  • Le boîtier et la poignée en polypropylène offrent une résistance élevée aux chocs