Motion
60248
casque de sécurité - à cliquet avec réglage du pivot, non, PC, matériau ABS, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI11906717
N° MFR60248
Prix74.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
casque de sécurité - à cliquet avec réglage du pivot, non, PC, matériau ABS, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI11906717
N° MFR60248
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
Prix74.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    6.5 à 8

Détails

  • Type d’ajustement
    Cliquet avec pivot
  • Cote ANSI
    ANSI Z89.1-2014
  • Couleur
    Bleu
  • Comprend
    Guide de l’utilisateur | Autocollants réfléchissants
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    ABS, PC
  • Matériau de la coquille
    ABS
  • Normes respectées
    CSA Z94.1-15 | EN12492 :2012-4.2.1.2 | 4.2.1.3 | 4.2.1.4 (impact avant/arrière/latéral)
  • Type
    Type 1
  • Ventilation
    Non

Aperçu

Description du fabricant
CASQUE DE SÉCURITÉ 60248 , SANS PRISE D'AIR, STYLE CASQUETTE, B
  • Le casque de sécurité est doté de fixations d’accessoires en instance de brevet à l’avant et à l’arrière pour que les phares Klein se fixent de façon sécuritaire et précise, à chaque fois, sans sangles ni attaches à glissière!
  • Le bandeau absorbant et le coussin supérieur perméables et rembourrés qui évacuent la sueur améliorent le confort et sont lavables à la machine
  • Le système de suspension unique est doté d’un cadre ouvert flexible pour offrir un ajustement optimal et une meilleure circulation de l’air
  • Réglage facile à une main avec mécanisme à cliquet à bouton large (même avec des gants) et coussinet de cou souple pivotant pour dégager les nœuds bandana et les queues de cheval
  • Ce casque de sécurité de classe E, type 1 est testé jusqu’à 20kV et répond aux normes ANSI Z89.1-2014, CSA Z94.1-15; EN12492 :2012-4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 (impact avant/arrière/latéral)
  • Fentes universelles pour accessoires des deux côtés pour fixer une protection auditive, un écran facial et plus encore
  • Enfilage inversé : la suspension peut être changée pour porter le casque de sécurité à l’envers
  • Accessoires et pièces de rechange (vendus séparément) : Phares rechargeables (réf. N° 56049, 56048, 56062), bandeau absorbant, coussin supérieur, sangle de menton, système de suspension (réf. N° KHHSWTBND, KHHTOPPAD, KHHSTP, KHHSPN)