Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage1/4 po
- Poids0.97 lb
Détails
- Pression d’air3625 psi
- ConnexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- DébitMono
- Température de l’huile chaude250 °F
- Fluide hydrauliqueFluide hydraulique|Eau
- Catalogue du fabricant
- Type de raccord rotatifFluide hydraulique|Eau
- RotationMain droite
- SérieSérie 600
- Vitesse1500 tr/min
- Pression d’eau180 psi
- Température de l’eau250 °F
Aperçu
- Disponible en tailles de 1/4 po à 1 po NPT et MT.
- Entrée radiale (90 degrés) avec boîtier en aluminium pour une flexibilité maximale.
- Convient aux vitesses allant jusqu’à 1,500 tr/min.
- La série 600 est équipée d’un joint d’étanchéité GR qui permet une rotation bidirectionnelle.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation