Motion
760191C
Raccord rotatif série 805 , 1/2 po Tuyau, 3/4-16 UNF, débit mono, droite
N° D’ARTICLE MI11939019
N° MFR760191C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rotatif série 805 , 1/2 po Tuyau, 3/4-16 UNF, débit mono, droite
N° D’ARTICLE MI11939019
N° MFR760191C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    3/4-15
  • Poids
    4.00 lb

Détails

  • Pression d’air
    435 psi
  • Connexion
    PQT DE VENTE
  • Débit
    Mono
  • Pression d’huile chaude
    435 psi
  • Température de l’huile chaude
    350 °F
  • Fluide hydraulique
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Air|Liquide hydraulique|Gas non toxiques|Huile|Eau
  • Rotation
    Main droite
  • Série
    Série 805
  • Pression d’eau
    435 psi
  • Température de l’eau
    350 °F

Aperçu

Description du fabricant
760191C S.O.
  • Conception flexible adaptée à un large éventail d’applications.
  • Deux options de joint : E1 utilisé jusqu'à 435 psi, E2 utilisé jusqu'à 725 psi
  • Boîtier en aluminium avec arbre en acier inoxydable. Également disponible dans toutes les constructions en acier inoxydable
  • Options de filetage NPT, MT et métrique, BSP et BSPP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté