Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame1 po
Détails
- Matériau de la lameAcier
- Forme de lameTournevis à écrou, Phillips, à fentes
- Style de buseTournevis à écrou, Phillips, à fentes
Aperçu
- Comprend 1 pièce. Manche de tournevis court avec tube de tournevis à douille de 1/4 po et 1 pièce. Embout cruciforme/à fente, tige de 1/4 po : no 2 x 1/4 po
- Un outil compact et polyvalent vous donne accès à 2 tailles de tournevis et 1 taille de tournevis à douille
- Le tube en acier chromé sert à la fois de tournevis à douille de 1/4 po et de porte-embout de tournevis
- Poignée extrêmement durable en nylon renforcé de verre et moulée aux États-Unis
- Les côtés cannelés procurent une prise naturelle pour vos doigts
- Les pointes de mèche sont fraisées à 21 mm le long de la tige, ce qui permet un dégagement dans les espaces restreints
- Une bille de retenue à ressort maintient la mèche dans le tube