Spécifications
Dimensions
- Angle de tête15 °
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Type de cléClé mixte
Aperçu
- Conçu pour les clés mixtes compactes Tekton — Cette pochette est conçue pour les clés mixtes Tekton 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 et 3/4 pouces et peut ne pas convenir aux clés d’autres marques ou types de clés
- Identification facile de la clé – Chaque poche pour clé comporte des marques de taille pour une identification facile
- Idéal pour les déplacements – Transportez les clés compactes partout grâce à la pochette compacte qui garde les clés bien emballées et incapables de glisser vers l’extérieur
- Conception facile d’accès – La pochette s’ouvre rapidement pour un accès facile aux clés
- Matériau durable – Le polyester de 600 x 600 deniers à endos en polyuréthane est à la fois résistant à l’abrasion et aux déchirures, et est doté d’un revêtement hydrofuge durable (DWR)