Motion
PGA16010

TEKTON, INC
PGA16010

Pince à joint coulissant à bec incliné de 10 po (2 po Capacité de la mâchoire)
N° D’ARTICLE MI11976696
N° MFRPGA16010
Prix36.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
PGA16010

Pince à joint coulissant à bec incliné de 10 po (2 po Capacité de la mâchoire)
N° D’ARTICLE MI11976696
N° MFRPGA16010
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
Prix36.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.1000 po
  • Longueur
    10.2000 po
  • Ouverture maximale de la mâchoire
    2 po
  • Longueur totale
    10.0000 po
  • Poids
    0.89 lb
  • Largeur
    0.7000 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Mâchoire réglable
  • Style de poignée
    Vinyle

Aperçu

Description du fabricant
PINCE À JOINT COULISSANT À BEC COUDÉ DE PGA16010 10 PO
  • Les dents pointues et inclinées de type clé à tube offrent une morsure sûre
  • La conception à joint coulissant s’ajuste à sept positions
  • L’écrou et le boulon de fixation permettent un réglage précis de la tension de fonctionnement
  • Les poignées minces et antidérapantes offrent confort et contrôle sans ajouter de volume
  • Fabriqué aux États-Unis
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good