Motion
PLK30006

TEKTON, INC
PLK30006

6 Inch Long Nose Locking Pliers
N° D’ARTICLE MI11976711
N° MFRPLK30006
Prix28.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
PLK30006

6 Inch Long Nose Locking Pliers
N° D’ARTICLE MI11976711
N° MFRPLK30006
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
Prix28.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6.0000 po

Aperçu

Description du fabricant
PINCE DE BLOCAGE À BEC LONG DE PLK30006 6 PO | P
  • Mâchoires à long bec – Conçues pour atteindre les espaces restreints, les longues pinces coniques à section droite permettent de fixer le papier plat, l’angle en L et la tôle en position pour le soudage ou l’assemblage
  • Dents profondes et tranchantes – La section courbée se verrouille sur les petites pièces hexagonales, rondes et carrées avec la morosité agressive des dents profondes et tranchantes
  • Levier de déclenchement – Permet de régler, de relâcher et de repositionner facilement les pinces d’une seule main et avec plus de contrôle qu’un levier de type pincement traditionnel
  • Grand bouton de réglage – Le bouton de réglage est moleté et rond pour fournir une prise pour effectuer des réglages même lorsque vous portez des gants ou avez les mains glissantes
  • Tendre le trou traversant – Obtenez un effet de levier supplémentaire et ajustez votre force de serrage en insérant un tournevis ou une clé hexagonale dans le trou traversant pour créer une poignée en T