Spécifications
Dimensions
- Longueur totale9.0000 po
Détails
- Style de poignéePlaqué nickel
Aperçu
- Mâchoires à long bec – Conçues pour atteindre les espaces restreints, les longues pinces coniques à section droite permettent de fixer le papier plat, l’angle en L et la tôle en position pour le soudage ou l’assemblage
- Dents profondes et tranchantes – La section courbée se verrouille sur les petites pièces hexagonales, rondes et carrées avec la morosité agressive des dents profondes et tranchantes
- Levier de déclenchement – Permet de régler, de relâcher et de repositionner facilement les pinces d’une seule main et avec plus de contrôle qu’un levier de type pincement traditionnel
- Grand bouton de réglage – Le bouton de réglage est moleté et rond pour fournir une prise pour effectuer des réglages même lorsque vous portez des gants ou avez les mains glissantes
- Tendre le trou traversant – Obtenez un effet de levier supplémentaire et ajustez votre force de serrage en insérant un tournevis ou une clé hexagonale dans le trou traversant pour créer une poignée en T