Motion
PLK99901

TEKTON, INC
PLK99901

Ensemble de pinces verrouillables, 2-Piece (mâchoire courbée, bec long)
N° D’ARTICLE MI11976722
N° MFRPLK99901
Prix58.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
PLK99901

Ensemble de pinces verrouillables, 2-Piece (mâchoire courbée, bec long)
N° D’ARTICLE MI11976722
N° MFRPLK99901
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
Prix58.58 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Style de poignée
    Plaqué nickel

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE PLK99901 PINCES À BLOCAGE, 2-PIECE (CU
  • Profil de mâchoire courbée – La section courbée se verrouille sur les têtes de boulons en forme d’hexagone, les écrous arrondis, les tuyaux et les tubes carrés avec la mordançage agressif des dents profondes et tranchantes
  • Mâchoires à long bec – Conçues pour atteindre les espaces restreints, les longues pinces coniques à section droite permettent de fixer le papier plat, l’angle en L et la tôle en position pour le soudage ou l’assemblage
  • Levier de déclenchement – Permet de régler, de relâcher et de repositionner facilement les pinces d’une seule main et avec plus de contrôle qu’un levier de type pincement traditionnel
  • Grand bouton de réglage – Le bouton de réglage est moleté et rond pour fournir une prise pour effectuer des réglages même lorsque vous portez des gants ou avez les mains glissantes
  • Tendre le trou traversant – Obtenez un effet de levier supplémentaire et ajustez votre force de serrage en insérant un tournevis ou une clé hexagonale dans le trou traversant pour créer une poignée en T