Motion
PMN54001

TEKTON, INC
PMN54001

Coupe-fils - Fil souple 14-38 AWG capacité de coupe, 4.8000 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI11976737
N° MFRPMN54001
Prix28.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
PMN54001

Coupe-fils - Fil souple 14-38 AWG capacité de coupe, 4.8000 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI11976737
N° MFRPMN54001
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
Prix28.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    0.6000 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Longueur totale
    4.8000 po
  • Longueur de pièce unique
    127 mm;5.0000 po
  • Poids de l’outil
    0.19 lb, 0.0862 kg
  • Poids
    0.19 lb, 0.0862 kg

Détails

  • Application
    Plastiques et Sprues, travail de précision, fil souple
  • Fini de lame
    Huile
  • Matériau du corps
    Alliage d’acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Capacité de coupe
    Fil souple 14-38 AWG
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    14-38 AWG
  • Description
    Mini pince coupante diagonale
  • Poignée ergonomique
    Oui
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Vinyle
  • Style de poignée
    Antidérapant, poignée mince, à ressort
  • Type de poignée
    À ressort; antidérapant; poignée mince
  • Effet de levier élevé
    Non
  • Isolé
    Non
  • Matériel
    Alliage d’acier
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
PMN54001 MINI PINCES COUPANTES DIAGONALES |
  • Les lames sont finement biseautées et trempées par induction à HRC 60-63 pour produire une coupe semi-affleurante raffinée
  • Coupe les fils mous comme le cuivre, l’aluminium, le laiton et l’argent (14-38 AWG) et coupe les pièces en plastique
  • La face est décalée de 15 degrés par rapport aux poignées pour permettre un dégagement pour les doigts
  • Le ressort hélicoïdal encastré aide à l’ouverture en douceur pour minimiser la fatigue de la main
  • Les poignées larges et plates avec poignées minces et antidérapantes offrent un contrôle confortable du bout des doigts
  • Capacité de coupe : fil souple 14 - 38