Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po.
- Taille du support3/8 po
Détails
- Type de douilleStandard
Aperçu
- Conçu pour être utilisé avec les visseuses à chocs
- Fonctionne autour des obstructions pour accéder aux fixations difficiles d’accès
- Le joint sans broche robuste fonctionne à un angle maximal de 30 degrés
- La boule de détente à ressort se verrouille solidement sur les douilles, empêchant leur chute
- Fabriqué en acier 8660 Ni-Cr-Mo et 4140 Cr-Mo haute performance avec un fini phosphate de manganèse protecteur